Motion
38476

ANSELL
38476

KleenGuard™ Lunettes de protection V30 Nemesis – Antibuée, verres fumés, monture noire/couleur de la monture, petite taille
N° D’ARTICLE MI06888986
N° MFR38476
Prix9.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
38476

KleenGuard™ Lunettes de protection V30 Nemesis – Antibuée, verres fumés, monture noire/couleur de la monture, petite taille
N° D’ARTICLE MI06888986
N° MFR38476

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Petit
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Couleur du cadre
    Noir
  • Revêtement de lentille
    Antibuée
  • Couleur de la lentille
    Fumée
  • Numéro CUP du fabricant
    036000384765
  • Gamme de produits
    V30 Nemesis
  • CUP_NON
    036000384765

Aperçu

Description du fabricant
LENTILLE FUMÉE 38476 NOIR FRM NEMESIS SFTY
  • Lunettes de sport qui s’ajustent à une tête plus petite et plus mince sans ajustement
  • Comprend un nez plus fort et un pont plus large pour un confort accru
  • Chaque paire comprend un cordon pour réduire le risque de dommages lorsqu’elle n’est pas portée
  • Les lentilles fumées sont portées lors des journées ensoleillées et lumineuses pour réduire l’éblouissement; idéales pour une utilisation à l’extérieur
  • Verres à revêtement dur pour une résistance aux égratignures et une durée de vie prolongée
  • Les lentilles sont fabriquées en polycarbonate qui offre une protection à 99.9 % contre les rayons UVA/UVB/UVC
  • Conforme aux normes ANSI Z87.1+ pour les impacts

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon