Spécifications
Dimensions
- TaillePetit
- Poids0.05 lb
Détails
- Couleur du cadreNoir
- Revêtement de lentilleAntibuée
- Couleur de la lentilleEffacer
- Numéro CUP du fabricant036000384789
- Gamme de produitsV30 Nemesis
- CUP_NON036000384789
Aperçu
- Lunettes de sport qui s’ajustent à une tête plus petite et plus mince sans ajustement
- Comprend un nez plus fort et un pont plus large pour un confort accru
- Comprend des embouts de branches roses
- Chaque paire comprend un cordon pour réduire le risque de dommages lorsqu’elle n’est pas portée
- Les lentilles transparentes permettent une transmission maximale de la lumière visible; idéales pour une utilisation à l’intérieur
- Revêtement antibuée pour éviter la formation de buée; idéal pour les environnements humides et les variations de température
- Verres à revêtement dur pour une résistance aux égratignures et une durée de vie prolongée
- Les lentilles sont fabriquées en polycarbonate qui offre une protection à 99.9 % contre les rayons UVA/UVB/UVC
- Conforme aux normes ANSI Z87.1+ pour les impacts