Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine32-3/4 po
- Longueur47-1/4 po
- Poids du matériel1.2 oz/vg2
- Taille4X-Large
- Longueur du manche37-3/4 po
Détails
- Détails supplémentairesCouture surjetée
- Règlement sur la liste des approbations16 CFR 1610, AATCC 127, ASTM D1777, ASTM D257, ASTM D3776, ASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D774
- CouleurBlanc
- CaractéristiquesLes Frocks offrent une conception de veste à la longueur du corps avec des fermetures à boutons-pression à l’avant pour un enfilage et un retrait faciles. Idéal pour les applications qui ne nécessitent pas la couverture complète du corps d’une combinaison., Col basculant, fabriqué selon les spécifications qui ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
- Résistant aux flammesPas un vêtement ignifuge/retardant
- Fermeture avantBouton-pression à l’avant
- Type de vêtementSarrau de laboratoire
- Utilisation du vêtementUsage général
- MatérielTyvek®
- Nombre de poches0
- Gamme de produitsTyvek
- Type de produitSarraus de laboratoire et smocks
- RésistanceAbrasion, aérosols, particules sèches
- Fermeture du poignetPoignets ouverts
Aperçu
- Les frocks procurent une conception de blouson sur la longueur du corps avec des fermetures à boutons-pression à l’avant pour l’enfiler et l’enlever facilement
- Idéal pour les applications qui ne nécessitent pas la couverture complète du corps d’une combinaison
- Col couché
- Jetable