Motion
8811-03

GOJO IND.
8811-03

Recharge de nettoyant moussant pour les mains – 1250 mL, recharge de distributeur
N° D’ARTICLE MI06892319
N° MFR8811-03
Prix46.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GOJO IND.
8811-03

Recharge de nettoyant moussant pour les mains – 1250 mL, recharge de distributeur
N° D’ARTICLE MI06892319
N° MFR8811-03

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix46.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    10.6300 po
  • Poids de la caisse
    9.2 lb
  • Largeur du boîtier
    4.2500 po
  • Taille du conteneur
    1250 ml
  • Profondeur globale
    11.1300 po
  • Hauteur totale
    10.9100 po
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Poids
    3.03 lb

Détails

  • Action de distribution
    ADX
  • Action de mousse
    Action moussante
  • Formulaire
    Mousse
  • Normes de l’industrie respectées
    Conforme à la norme UL EcoLogo pour les nettoyants pour les mains UL 2784, Conforme à la norme USDA biosourcée pour les nettoyants pour les mains
  • Types de produits
    Nettoyant

Aperçu

Description du fabricant
8811-03 MOUSSE POUR LAVAGE DES MAINS TRANSPARENTE ET DOUCE 1250ML