Motion
721537
Oil Seal - Solid, 2.750 in Shaft Dia., 3.188 in OD, 0.219 in Overall Width, BV Design, Fluoro- Elastomer Lip Material
N° D’ARTICLE MI06893037
N° MFR721537
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 2.750 in Shaft Dia., 3.188 in OD, 0.219 in Overall Width, BV Design, Fluoro- Elastomer Lip Material
N° D’ARTICLE MI06893037
N° MFR721537
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.188 po
  • Largeur totale
    0.219 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.750 po
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Type de conception
    BV
  • Matériau pour les lèvres
    Fluoro-élastomère
  • Numéro CUP du fabricant
    085311080606
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
721537 (BV)(VITON) JOINT