Spécifications
Dimensions
- Claquement de dosZéro
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Diamètre maximal de l’alésage3.2500 po
- Dents minimales du pignonno 100 (36 dents), no 120 (32 dents), no 140 (30 dents), no 160 (24 dents), no 80 (45 dents)
- Diamètre extérieur13.0000 po
- Longueur totale5.7500 po
- Taille du pilote6.3775/6.3800 po
- Poids88.00 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Dessin CAD
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant13-8 TL 1-1/2 MPB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288570448
- MatérielFonte
- Rpm max.800 tr/min
- Capacité de couple statique min.500 pi-lb
- Série13
- Capacité de couple1450 pi-lb
- Plage de couple500 à 1450 pi-lb
- CUP_NON662288570448
Aperçu
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages Le limiteur de couple Morse est un dispositif à ressort. La charge sur les plaquettes de friction est ajustée de sorte que le couple de procédé soit transmis. Une surcharge fait glisser l’appareil. Les limiteurs de couple Morse sont de conception simple, économiques, faciles à ajuster, compacts et fiables