Spécifications
Dimensions
- Diamètre X largeur de la roue de chargement2-1/2 x 4 po / 253 x 254 mm
- Poids3.25 lb
Détails
- Mot-clé de descriptionJet PTX
- À utiliser avec la marqueJet
- À utiliser avec le modèlePTX
- Code d’harmonisation8431.20.00.00
- Contenu de la trousse de roue de chargement(2) Ensembles de roues de chargement en nylon avec roulements, essieux et fixations
- Type de trousse de roueEnsemble de roue de chargement de transpalette hydraulique manuel