Motion
GWK-KJ-LW
Trousse de roue de chargement de transpalette hydraulique manuel - King KJ 2002, 3 x 2-3/4 po / 254 x 354 mm
N° D’ARTICLE MI06894420
N° MFRGWK-KJ-LW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de roue de chargement de transpalette hydraulique manuel - King KJ 2002, 3 x 2-3/4 po / 254 x 354 mm
N° D’ARTICLE MI06894420
N° MFRGWK-KJ-LW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre X largeur de la roue de chargement
    3 x 2-3/4 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    6.3 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    King KJ 2002
  • À utiliser avec la marque
    Très grand lit
  • À utiliser avec le modèle
    KJ 2002
  • Code d’harmonisation
    8431.20.00.00
  • Contenu de la trousse de roue de chargement
    (2) Ensembles de roues de chargement ultra poly (70D) avec roulements, essieux et fixations
  • Type de trousse de roue
    Ensemble de roue de chargement de transpalette hydraulique manuel

Aperçu

Description du fabricant
TRANSPALETTE HYDRAULIQUE MANUEL GWK-KJ-LW