Motion
GWK-334475-LW
Trousse de roue de chargement de transpalette hydraulique manuel - Global 334475, 2-3/4 x 3-3/8 po / 254 x 354 mm de taille de roue de chargement
N° D’ARTICLE MI06894477
N° MFRGWK-334475-LW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de roue de chargement de transpalette hydraulique manuel - Global 334475, 2-3/4 x 3-3/8 po / 254 x 354 mm de taille de roue de chargement
N° D’ARTICLE MI06894477
N° MFRGWK-334475-LW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre X largeur de la roue de chargement
    2-3/4 x 3-3/8 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    5.7 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    Global 334475
  • À utiliser avec la marque
    Mondial
  • À utiliser avec le modèle
    334475
  • Code d’harmonisation
    8431.20.00.00
  • Contenu de la trousse de roue de chargement
    (2) Ensembles de roues de chargement ultra poly (70D) avec roulements, essieux et fixations
  • Type de trousse de roue
    Ensemble de roue de chargement de transpalette hydraulique manuel

Aperçu

Description du fabricant
GWK-334475-LW PALETTE HYDRAULIQUE MANUELLE