Motion
CF20-1WBUUR
Suiveur de came sécable - série C-Lube, diamètre de rouleau 47 , largeur de rouleau 24 mm, diamètre de goujon 20 mm, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06895141
N° MFRCF20-1WBUUR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came sécable - série C-Lube, diamètre de rouleau 47 , largeur de rouleau 24 mm, diamètre de goujon 20 mm, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06895141
N° MFRCF20-1WBUUR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Rouleau Diamètre  
    47
  • Rouleau Largeur  
    24 mm
  • Goujon Diamètre  
    20 mm
  • Longueur du filetage
    21 mm
  • Taille du filetage
    M20 x 1.5

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557008511
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20700 N
  • Capacité de charge statique radiale
    34600 N
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    Tube C
  • Type de fil
    ISO
  • CUP_NON
    4549557008511

Aperçu

Description du fabricant
CF20-1WBUUR/BEC C SUIVEUR DE CAME SG
  • Les rondelles spéciales de butée de disque en résine sont supérieures en matière d'usure et de résistance à la chaleur entre la zone de contact coulissante des épaulements de bague externes, de la tête de goujon et de la plaque latérale
  • Réduit la friction et l’usure causées par des charges axiales causées par un mauvais alignement, etc.
  • Type scellé avec anneau extérieur couronné
  • Ces roulements sont lubrifiés avec un nouveau lubrifiant thermodurcissable de type solide qui remplit l'espace intérieur du roulement
  • Le lubrifiant offre un service gratuit d’entretien à long terme

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté