Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre4.2500 po
- Largeur de la bague intérieure0.5000 po
- Extérieur Diamètre5.0000 po
- Global Largeur0.5000 po
- Cote de précisionABEC 1F
- Poids0.61 lb
Détails
- Détails supplémentairesJU042CP0-RBC - Roulements à billes à section mince - Contact radial scellé (moulé), type C, série JU - Alésage de 4.25 po, diamètre extérieur de 5 po, largeur de 0.5 po
- Matériau du roulement52101 Acier de qualité des roulements
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageLaiton/Non métallique
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionJU042CP0 BRG
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Description longueLe roulement à billes à section mince JU042CP0-RBC est doté d’un alésage de 4.2500 po, d’un alésage droit, d’une fermeture double étanche, d’un diamètre extérieur de 5.0000 po, d’une largeur de 0.5000 po, idéal pour la protection contre la contamination.
- Numéro de catalogue du fabricantJU042CP0-RBC
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637400024970
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.4320 tr/min
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-60 À 250 °F
- Forme d’anneau extérieurDroit
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge dynamique radiale1320 lbf
- Capacité de charge statique radiale2220 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie
- SérieRBC®
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesAISI 52100
- Type de roulementContact radial
- CUP_NON637400024970
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour l’emballageSolutions de roulement RBC pour les applications d’emballage telles que la palettisation et le remplissage de canettes et de bouteilles.
Voir la documentation
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la documentation
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la documentation
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la documentation