Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter4.0000 po
- LiquidationC0
- Angle de contact30 °
- Rayon du filet0.032 po
- Largeur de la bague intérieure0.3125 po
- Outside Diameter4.6250 po
- Overall Width0.3125 po
- Cote de précisionABEC 1
- Poids0.19 lb
Details
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageLaiton/Composite
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionJB040XP0 BRG
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Description longueLe roulement JB040XP0-RBC a un alésage de 4.0000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 4.6250 po, une largeur de 0.3125 po, idéal pour les machines robustes.
- Numéro de catalogue du fabricantJB040XP0-RBC
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637401495458
- Matériel52100 Acier de qualité des roulements
- Température de fonctionnement maximale121.1 oC
- Rpm max.2780 tr/min
- Température de fonctionnement min.-53.9 oC
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Forme d’anneau extérieurPlat
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge dynamique radiale1091 lbf
- Capacité de charge statique radiale1750 lbf
- Type de jointJoint R moulé
- SérieRBC®
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesAISI 52100
- StyleRoulement de contact à quatre points
- TypeRoulement à billes à section mince
- Type de roulementRoulement de contact à quatre points
- CUP_NON637401495458
Aperçu
Description du fabricant
JB040XP0 BRG
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
RBC Productivity Solutions for PackagingRBC Bearing solutions for packaging applications such as palletizing and can and bottle filling.
View Literature
RBC Productivity Solutions for Food Processing ExtrudersRBC Tapered Roller Thrust Bearings using MAX3 clean steel results in higher capacities and fatigue life in Food Processing Extruders.
View Literature
RBC Oilfield Equipment BearingsEquipment for oil and oilfield applications - Lubron Bearings, Tapered Roller Thrust Bearings, Cylindrical Roller Bearings, Spherical Plain Bearings, Self-Lubricating Bearings
View Literature
RBC Large Diameter Cylindrical and Ball BearingsHeavy Duty Roller Bearings, Ball And Roller Bearings, Ball Bearings, and Cylindrical Roller Thrust Bearings from RBC Bearings.
View Literature