Motion
JA065XP0-RBC

RBC BEARINGS INC
JA065XP0-RBC

Roulement à contact en quatre points - 6.5000 po d’alésage, 7.0000 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI06897869
N° MFRJA065XP0-RBC
Price$2,636.28/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC BEARINGS INC
JA065XP0-RBC

Roulement à contact en quatre points - 6.5000 po d’alésage, 7.0000 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI06897869
N° MFRJA065XP0-RBC
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
Votre prix2,636.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    6.5000 po
  • Liquidation
    C0
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.025 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.2500 po
  • Outside Diameter  
    7.0000 po
  • Overall Width  
    0.2500 po
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    0.3 lb

Details

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton/Composite
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    JA065XP0 BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le roulement JA065XP0-RBC comprend un alésage de 6.5000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, 7.0000 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur, pour les applications de machine-outil.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    JA065XP0-RBC
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    745795027572
  • Matériel
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Température de fonctionnement maximale
    121.1 oC
  • Rpm max.
    1780 tr/min
  • Température de fonctionnement min.
    -53.9 oC
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Forme d’anneau extérieur
    Plat
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1001 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2050 lbf
  • Type de joint
    Joint R moulé
  • Série
    RBC®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    AISI 52100
  • Style
    Roulement de contact à quatre points
  • Type
    Roulement à billes à section mince
  • Type de roulement
    Roulement de contact à quatre points
  • CUP_NON
    745795027572

Aperçu

Description du fabricant
JA065XP0 BRG