Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.5000 po
- Angle de contact30 °
- Extérieur Diamètre3.0000 po
- Global Largeur0.2500 po
Détails
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionROULEMENT ÉTROIT EN ACIER INOX SA025AR0
- Dégagement interneC0
- Description longueLe modèle SA025AR0 a un alésage de 2.5000 po, une conception ouverte droite, un DE de 3.0000 po et une largeur de 0.2500 po pour la micro-automatisation.
- Numéro de catalogue du fabricantSA025AR0
- Numéro CUP du fabricant662729463636
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Type de jointOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON662729463636
Aperçu
- La gamme de roulements à section mince scellés REALI-SLIM® comprend cinq séries
- Ils sont disponibles avec des joints intégrés, prélubrifiés avec de la graisse de l’usine et disponibles pour une livraison rapide.
- Le matériau de l’élément d’étanchéité standard est le caoutchouc nitrile (d’autres matériaux peuvent être utilisés) et la configuration est une lèvre de contact légère sur la course intérieure pour minimiser la résistance de friction tout en excluant les contaminants.
- Ces roulements à section mince ont des diamètres d'alésage allant de 1.000 po à 40.000 po
- Gamme de séries de 0,187 x 0,187 po à 1.000 x 1.000 po en coupe transversale.