Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.0000 po
- Angle de contact30 °
- Extérieur Diamètre2.6250 po
- Global Largeur0.3125 po
Détails
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionROULEMENT ÉTROIT EN ACIER INOX SB020AR0
- Dégagement interneC0
- Description longueSB020AR0 Le roulement à billes à section mince a un alésage de 2.0000 po, une conception ouverte droite, un diamètre extérieur de 2.6250 po et une largeur de 0.3125 po pour les applications à faible charge.
- Numéro de catalogue du fabricantSB020AR0
- Numéro CUP du fabricant662729463773
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Type de jointOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON662729463773
Aperçu
- La gamme de roulements à section mince scellés REALI-SLIM® comprend cinq séries
- Ils sont disponibles avec des joints intégrés, prélubrifiés avec de la graisse de l’usine et disponibles pour une livraison rapide.
- Le matériau de l’élément d’étanchéité standard est le caoutchouc nitrile (d’autres matériaux peuvent être utilisés) et la configuration est une lèvre de contact légère sur la course intérieure pour minimiser la résistance de friction tout en excluant les contaminants.
- Ces roulements à section mince ont des diamètres d'alésage allant de 1.000 po à 40.000 po
- Gamme de séries de 0,187 x 0,187 po à 1.000 x 1.000 po en coupe transversale.