Motion
SB025CP0
Roulement à billes à section mince - 2.5000 po d'alésage, 3.1250 po de diamètre extérieur, 0.3125 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI06898015
N° MFRSB025CP0
Prix978.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à section mince - 2.5000 po d'alésage, 3.1250 po de diamètre extérieur, 0.3125 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI06898015
N° MFRSB025CP0
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
Prix978.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.5000 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    3.1250 po
  • Global Largeur  
    0.3125 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à section mince
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    SB025CP0 BRG
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    SB025CP0 Roulement à billes à section mince avec alésage de 2.5000 po, fermeture ouverte droite, 3.1250 po de diamètre extérieur et 0.3125 po de largeur pour les machines légères.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SB025CP0
  • Numéro CUP du fabricant
    662729461007
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    662729461007

Aperçu

Description du fabricant
SB025CP0 BRG
  • pour fonctionner à proximité de produits chimiques corrosifs
  • pour fonctionner avec des lubrifiants qui ne protègent pas contre la corrosion
  • pour être des roulements prêts à l’emploi, ultrapropres et sans agent de conservation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer