Motion
JA045CP0
Roulement à billes à section mince - 4.5000 po d'alésage, 5.0000 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur, à double étanchéité, C0
N° D’ARTICLE MI06898028
N° MFRJA045CP0
Prix1,316.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à section mince - 4.5000 po d'alésage, 5.0000 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur, à double étanchéité, C0
N° D’ARTICLE MI06898028
N° MFRJA045CP0
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
Prix1,316.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4.5000 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    5.0000 po
  • Global Largeur  
    0.2500 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à section mince
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    JA045CP0 REALI-MINCE
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le modèle JA045CP0 comprend un alésage de 4.5000 po, une fermeture double scellée droite, un DE de 5.0000 po et une largeur de 0.2500 po pour les assemblages de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    JA045CP0
  • Numéro CUP du fabricant
    662729162034
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    662729162034

Aperçu

Description du fabricant
JA045CP0 REALI-MINCE
  • La gamme de roulements à section mince scellés REALI-SLIM® comprend cinq séries
  • Ils sont disponibles avec des joints intégrés, prélubrifiés avec de la graisse de l’usine et disponibles pour une livraison rapide.
  • Le matériau de l’élément d’étanchéité standard est le caoutchouc nitrile (d’autres matériaux peuvent être utilisés) et la configuration est une lèvre de contact légère sur la course intérieure pour minimiser la résistance de friction tout en excluant les contaminants.
  • Ces roulements à section mince ont des diamètres d'alésage allant de 1.000 po à 40.000 po
  • Gamme de séries de 0,187 x 0,187 po à 1.000 x 1.000 po en coupe transversale.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon