Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.5000 po
- Angle de contact30 °
- Extérieur Diamètre1.8750 po
- Global Largeur0.2500 po
Détails
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionJHA15XL0 REALI-MINCE
- Dégagement interneC0
- Description longueJHA15XL0 Le roulement présente un alésage de 1.5000 po, un alésage droit, une double fermeture, un DE de 1.8750 po, une largeur de 0.1875 po, parfait pour les environnements sujets à la contamination.
- Numéro de catalogue du fabricantJHA15XL0
- Numéro CUP du fabricant662729358130
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Type de jointOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON662729358130
Aperçu
- La gamme de roulements à section mince scellés REALI-SLIM® comprend cinq séries
- Ils sont disponibles avec des joints intégrés, prélubrifiés avec de la graisse de l’usine et disponibles pour une livraison rapide.
- Le matériau de l’élément d’étanchéité standard est le caoutchouc nitrile (d’autres matériaux peuvent être utilisés) et la configuration est une lèvre de contact légère sur la course intérieure pour minimiser la résistance de friction tout en excluant les contaminants.
- Ces roulements à section mince ont des diamètres d'alésage allant de 1.000 po à 40.000 po
- Gamme de séries de 0,187 x 0,187 po à 1.000 x 1.000 po en coupe transversale.