Motion
JHA17XL0
Roulement à billes à section mince - 1.7500 po d'alésage, 2.1250 po de diamètre extérieur, 0.1875 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI06898032
N° MFRJHA17XL0
Prix574.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à section mince - 1.7500 po d'alésage, 2.1250 po de diamètre extérieur, 0.1875 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI06898032
N° MFRJHA17XL0
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
Prix574.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.7500 po
  • Angle de contact
    30 °
  • Extérieur Diamètre  
    2.1250 po
  • Global Largeur  
    0.2500 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à section mince
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    JHA17XL0 REALI-MINCE
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    JHA17XL0 Le roulement à billes à section mince a un alésage de 1.7500 po, un alésage droit, une fermeture à double soudure, un diamètre extérieur de 2.1250 po, une largeur de 0.1875 po, idéal pour les moteurs compacts.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    JHA17XL0
  • Numéro CUP du fabricant
    662729460758
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    662729460758

Aperçu

Description du fabricant
JHA17XL0 REALI-MINCE
  • La gamme de roulements à section mince scellés REALI-SLIM® comprend cinq séries
  • Ils sont disponibles avec des joints intégrés, prélubrifiés avec de la graisse de l’usine et disponibles pour une livraison rapide.
  • Le matériau de l’élément d’étanchéité standard est le caoutchouc nitrile (d’autres matériaux peuvent être utilisés) et la configuration est une lèvre de contact légère sur la course intérieure pour minimiser la résistance de friction tout en excluant les contaminants.
  • Ces roulements à section mince ont des diamètres d'alésage allant de 1.000 po à 40.000 po
  • Gamme de séries de 0,187 x 0,187 po à 1.000 x 1.000 po en coupe transversale.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer