Motion
TA6025Z
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 25 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI06898433
N° MFRTA6025Z
Prix95.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 25 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI06898433
N° MFRTA6025Z
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
Prix95.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Poids
    0.35 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    54700 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles TA6025Z avec fermeture ouverte a un diamètre d’alésage de 60 mm, un diamètre extérieur de 72 mm, une largeur totale de 25 mm et un poids de 0.35 lb, ce qui le rend approprié pour les entraînements industriels lourds, les équipements de construction et les machines agricoles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TA6025Z
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TA
  • Capacité de charge statique
    108000 N

Aperçu

Description du fabricant
TA6025Z ROULEMENT À AIGUILLES
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté