Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Rayon du filet0.015 po
- Largeur de la bague intérieure0.1875 po
- Extérieur Diamètre1.3800 po
- Global Largeur0.1875 po
- Cote de précisionABEC 1F
- Poids0.025 lb
Détails
- Détails supplémentairesSAA10CL0-RBC - Roulements à billes à section mince - contact radial, type C - alésage 1 po, diamètre extérieur 1.375 po, largeur 0.1875 po
- Matériau du roulementAcier inoxydable 440C
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageNylon DFG
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionSAA10CL0 BRG
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Description longueLe roulement SAA10CL0-RBC comporte un alésage de 1.0000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.3800 po, une largeur de 0.1875 po, parfait pour les petites machines automatisées.
- Numéro de catalogue du fabricantSAA10CL0-RBC
- Numéro CUP du fabricant637400977771
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.16840 tr/min
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-60 À 250 °F
- Forme d’anneau extérieurDroit
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge dynamique radiale300 lbf
- Capacité de charge statique radiale290 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie
- Type de jointOuvert
- SérieRBC®
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesAISI 440C
- Type de roulementContact radial
- CUP_NON637400977771
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour l’emballageSolutions de roulement RBC pour les applications d’emballage telles que la palettisation et le remplissage de canettes et de bouteilles.
Voir la brochure
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la brochure
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la brochure
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la brochure