Motion
JA050XP0-RBC

RBC BEARINGS INC
JA050XP0-RBC

Roulement à contact en quatre points - 5.0000 po d’alésage, 5.5000 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI06898445
N° MFRJA050XP0-RBC
Prix1,427.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC BEARINGS INC
JA050XP0-RBC

Roulement à contact en quatre points - 5.0000 po d’alésage, 5.5000 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI06898445
N° MFRJA050XP0-RBC
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
Prix1,427.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5.0000 po
  • Liquidation
    C0
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.025 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.5000 po
  • Global Largeur  
    0.2500 po
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    0.23 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton/Composite
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    JA050XP0 BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le roulement JA050XP0-RBC offre un alésage de 5.0000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 5.5000 po, une largeur de 0.2500 po, pour les équipements légers.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    JA050XP0-RBC
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637401025457
  • Matériel
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Température de fonctionnement maximale
    121.1 oC
  • Rpm max.
    2290 tr/min
  • Température de fonctionnement min.
    -53.9 oC
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Forme d’anneau extérieur
    Plat
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Capacité de charge dynamique radiale
    859 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1590 lbf
  • Type de joint
    Joint R moulé
  • Série
    RBC®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    AISI 52100
  • Style
    Roulement de contact à quatre points
  • Type
    Roulement à billes à section mince
  • Type de roulement
    Roulement de contact à quatre points
  • CUP_NON
    637401025457

Aperçu

Description du fabricant
JA050XP0 BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer