Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.0000 po
- LiquidationC0
- Angle de contact30 °
- Rayon du filet0.025 po
- Largeur de la bague intérieure0.2500 po
- Extérieur Diamètre2.5000 po
- Global Largeur0.2500 po
- Cote de précisionABEC 1
- Poids0.1 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable 440C
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageLaiton/Composite
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionSA020XP0 BRG
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Description longueSA020XP0-RBC Le roulement à billes à section mince comprend un alésage de 2.0000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un DE de 2.5000 po, une largeur de 0.2500 po, parfait pour les petits moteurs.
- Numéro de catalogue du fabricantSA020XP0-RBC
- Numéro CUP du fabricant637401026294
- MatérielAcier inoxydable 440C
- Température de fonctionnement maximale121.1 oC
- Rpm max.5330 tr/min
- Température de fonctionnement min.-53.9 oC
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Forme d’anneau extérieurPlat
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge dynamique radiale514 lbf
- Capacité de charge statique radiale680 lbf
- SérieRBC®
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesAISI 440C
- StyleRoulement de contact à quatre points
- TypeRoulement à billes à section mince
- Type de roulementRoulement de contact à quatre points
- CUP_NON637401026294
Aperçu
Description du fabricant
SA020XP0 BRG
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour l’emballageSolutions de roulement RBC pour les applications d’emballage telles que la palettisation et le remplissage de canettes et de bouteilles.
Voir la brochure
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la brochure
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la brochure
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la brochure