Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.0000 po
- Rayon du filet0.032 po
- Largeur de la bague intérieure0.3125 po
- Extérieur Diamètre2.6300 po
- Global Largeur0.3125 po
- Cote de précisionABEC 1F
- Poids0.15 lb
Détails
- Détails supplémentairesSB020CP0-RBC - Roulements à billes à section mince - Contact radial, type C - Alésage de 2 po, diamètre extérieur de 2.625 po, largeur de 0.3125 po
- Matériau du roulementAcier inoxydable 440C
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageLaiton/Non métallique
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionSB020CP0 BRG
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Description longueSB020CP0-RBC Le roulement à billes à section mince comprend un alésage de 2.0000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 2.6300 po, une largeur de 0.3125 po, conçu pour un équipement durable.
- Numéro de catalogue du fabricantSB020CP0-RBC
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637401026430
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.8650 tr/min
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-60 À 250 °F
- Forme d’anneau extérieurDroit
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge dynamique radiale800 lbf
- Capacité de charge statique radiale930 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie
- Type de jointOuvert
- SérieRBC®
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesAISI 440C
- Type de roulementContact radial
- CUP_NON637401026430
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour l’emballageSolutions de roulement RBC pour les applications d’emballage telles que la palettisation et le remplissage de canettes et de bouteilles.
Voir la brochure
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la brochure
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la brochure
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la brochure