Motion
SB025XP0-RBC

RBC BEARINGS INC
SB025XP0-RBC

Roulement à contact en quatre points - 2.5000 po d’alésage, 3.1300 po de diamètre extérieur, 0.3125 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI06898468
N° MFRSB025XP0-RBC
Prix926.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC BEARINGS INC
SB025XP0-RBC

Roulement à contact en quatre points - 2.5000 po d’alésage, 3.1300 po de diamètre extérieur, 0.3125 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI06898468
N° MFRSB025XP0-RBC
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
Prix926.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.5000 po
  • Liquidation
    C0
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.040 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3125 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.1250 po
  • Global Largeur  
    0.3125 po
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    0.19 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable 440C
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton/Composite
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    SB025XP0 BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    SB025XP0-RBC Le roulement comprend un alésage de 2.5000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 3.1250 po, une largeur de 0.3125 po, idéal pour les machines précises.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SB025XP0-RBC
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637401026478
  • Matériel
    Acier inoxydable 440C
  • Température de fonctionnement maximale
    121.1 oC
  • Rpm max.
    4270 tr/min
  • Température de fonctionnement min.
    -53.9 oC
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Forme d’anneau extérieur
    Plat
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Capacité de charge dynamique radiale
    848 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1140 lbf
  • Série
    RBC®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    AISI 440C
  • Style
    Roulement de contact à quatre points
  • Type
    Roulement à billes à section mince
  • Type de roulement
    Roulement de contact à quatre points
  • CUP_NON
    637401026478

Aperçu

Description du fabricant
SB025XP0 BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer