Motion
SB035AR0-RBC

RBC BEARINGS INC
SB035AR0-RBC

Roulement à billes à section mince - 3.5000 po de diamètre, 4.1300 po de diamètre extérieur, 0.3125 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, C0
N° D’ARTICLE MI06898472
N° MFRSB035AR0-RBC
Prix1,656.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC BEARINGS INC
SB035AR0-RBC

Roulement à billes à section mince - 3.5000 po de diamètre, 4.1300 po de diamètre extérieur, 0.3125 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, C0
N° D’ARTICLE MI06898472
N° MFRSB035AR0-RBC

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,656.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.5000 po
  • Liquidation
    C0
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.032 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3125 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.3125 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.1250 po
  • Global Largeur  
    0.3125 po
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    0.27 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    SB035AR0-RBC - Roulements à billes à section mince - Contact angulaire, type A
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable 440C
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    SB035AR0 BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    SB035AR0-RBC a un alésage de 3.5000 po, type ouvert droit, 4.1250 po de diamètre extérieur et 0.3125 po de largeur, idéal pour la micro-robotique.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SB035AR0-RBC
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637401026515
  • Matériel
    Acier inoxydable 440C
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    5250 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Forme d’anneau extérieur
    Plat
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2970 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5180 lbf
  • Série
    RBC®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    AISI 440C
  • Type
    Roulement à billes à contact angulaire
  • Type de roulement
    Roulement à billes à contact angulaire
  • CUP_NON
    637401026515

Aperçu

Description du fabricant
SB035AR0 BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer