Motion
JA045CP0-RBC

RBC BEARINGS INC
JA045CP0-RBC

RBC® Roulement à billes à section mince - 4.5000 po d’alésage, 5.0000 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur, double joint, C0
N° D’ARTICLE MI06898480
N° MFRJA045CP0-RBC
Prix1,599.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC BEARINGS INC
JA045CP0-RBC

RBC® Roulement à billes à section mince - 4.5000 po d’alésage, 5.0000 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur, double joint, C0
N° D’ARTICLE MI06898480
N° MFRJA045CP0-RBC

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,599.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4.5000 po
  • Rayon du filet
    0.025 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.0000 po
  • Global Largeur  
    0.2500 po
  • Cote de précision
    ABEC 1F
  • Poids
    0.23 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    JA045CP0-RBC - Roulements à billes à section mince - Contact radial scellé (moulé), type C - Alésage de 4.5 po, diamètre extérieur de 5 po, largeur de 0.25 po
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton/Non métallique
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    JA045CP0 BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    JA045CP0-RBC Le roulement comprend un alésage de 4.5000 po, un alésage droit, une fermeture double scellée, un DE de 5.0000 po, une largeur de 0.2500 po, conçu pour les environnements difficiles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    JA045CP0-RBC
  • Numéro CUP du fabricant
    637401495410
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    4210 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 À 250 °F
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Capacité de charge dynamique radiale
    750 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1440 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie
  • Série
    RBC®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    AISI 52100
  • Type de roulement
    Contact radial
  • CUP_NON
    637401495410

Aperçu

Description du fabricant
JA045CP0 BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer