Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.7500 po
- LiquidationC0
- Angle de contact30 °
- Rayon du filet0.015 po
- Largeur de la bague intérieure0.2500 po
- Extérieur Diamètre2.1300 po
- Global Largeur0.2500 po
- Cote de précisionABEC 1
- Poids0.1 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageNylon DFG
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionJHA17XL0 BRG
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Description longueJHA17XL0-RBC Le roulement comprend un alésage de 1.7500 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, 2.1250 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur, pour les petits équipements motorisés.
- Numéro de catalogue du fabricantJHA17XL0-RBC
- Numéro CUP du fabricant637401495533
- Matériel52100 Acier de qualité des roulements
- Température de fonctionnement maximale121.1 oC
- Rpm max.6190 tr/min
- Température de fonctionnement min.-53.9 oC
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Forme d’anneau extérieurPlat
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge dynamique radiale322 lbf
- Capacité de charge statique radiale460 lbf
- Type de jointJoint R moulé
- SérieRBC®
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesAISI 52100
- StyleRoulement de contact à quatre points
- TypeRoulement à billes à section mince
- Type de roulementRoulement de contact à quatre points
- CUP_NON637401495533
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour l’emballageSolutions de roulement RBC pour les applications d’emballage telles que la palettisation et le remplissage de canettes et de bouteilles.
Voir la brochure
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la brochure
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la brochure
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la brochure