Motion
WA020XP0
Roulement à billes à section mince - 2.0000 po d'alésage, 2.5000 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur, à double étanchéité, C0
N° D’ARTICLE MI06898651
N° MFRWA020XP0
Prix888.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à section mince - 2.0000 po d'alésage, 2.5000 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur, à double étanchéité, C0
N° D’ARTICLE MI06898651
N° MFRWA020XP0
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
Prix888.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.0000 po
  • Angle de contact
    30 °
  • Extérieur Diamètre  
    2.5000 po
  • Global Largeur  
    0.2500 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à section mince
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    ROULEMENT ÉTROIT EN ACIER INOX WA020XP0
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    WA020XP0 Le roulement à billes à section mince a un alésage de 2.0000 po, une fermeture droite double scellée, un OD de 2.5000 po et une largeur de 0.2500 po pour une robotique propre.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    WA020XP0
  • Numéro CUP du fabricant
    662729463902
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    662729463902

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT ÉTROIT EN ACIER INOX WA020XP0

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer