Motion
WA040XP0
Roulement à billes à section mince - 4.0000 po d'alésage, 4.5000 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur, à double étanchéité, C0
N° D’ARTICLE MI06898658
N° MFRWA040XP0
Prix1,145.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à section mince - 4.0000 po d'alésage, 4.5000 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur, à double étanchéité, C0
N° D’ARTICLE MI06898658
N° MFRWA040XP0

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,145.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4.0000 po
  • Angle de contact
    30 °
  • Extérieur Diamètre  
    4.5000 po
  • Global Largeur  
    0.2500 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à section mince
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    ROULEMENT ÉTROIT EN ACIER INOX WA040XP0
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    WA040XP0 avec alésage de 4.0000 po, type double joint droit, diamètre extérieur de 4.5000 po et largeur de 0.2500 po, idéal pour les appareils de salle blanche.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    WA040XP0
  • Numéro CUP du fabricant
    662729463988
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    662729463988

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT ÉTROIT EN ACIER INOX WA040XP0

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer