MCGILL 1630151001
Suiveurs de cames plats et à tête plate MCFR 30 S - série métrique CAMROL (MCF), diamètre de rouleau de 30 mm, largeur de rouleau de 14 mm, diamètre de goujon de 12 mm, longueur de goujon de 25 mm, scellé, acier à roulement, matériau de finition en oxyde noir