Motion
SAA15XL0
Roulement à contact en quatre points - 1.5000 po d’alésage, 1.3750 po de diamètre extérieur, 0.1875 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI06898745
N° MFRSAA15XL0
Prix753.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact en quatre points - 1.5000 po d’alésage, 1.3750 po de diamètre extérieur, 0.1875 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI06898745
N° MFRSAA15XL0
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
Prix753.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.015 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.3750 po
  • Global Largeur  
    0.1875 po
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type de roulement
    Roulements de contact à quatre points
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon renforcé de fibre de verre
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    ROULEMENT ÉTROIT EN ACIER INOX SAA15XL0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Type de produit
    Roulements de contact à quatre points
  • Capacité de charge dynamique radiale
    296 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    400 lbf
  • Série
    SAA
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    AISI 440C
  • CUP_NON
    662729463766

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT ÉTROIT EN ACIER INOX SAA15XL0

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer