Motion
250-47-0006
Lunettes de protection à monture complète avec monture noire, verres miroirs bleus Plus et revêtement anti-rayures/antireflet
N° D’ARTICLE MI06899669
N° MFR250-47-0006
Prix15.49 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection à monture complète avec monture noire, verres miroirs bleus Plus et revêtement anti-rayures/antireflet
N° D’ARTICLE MI06899669
N° MFR250-47-0006

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix15.49 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    4.9 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Éliminez la réflexion et l’éblouissement lorsque vous travaillez à l’extérieur ou près de l’eau.
  • Caractéristiques de confort
    La conception légère et complète de la monture offre un confort qui dure toute la journée
  • Description
    Éliminez la réflexion et l’éblouissement lorsque vous travaillez à l’extérieur ou près de l’eau.
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Style de cadre
    Encadrement
  • Couleur du cadre
    Noir
  • Type de cadre
    Universelle
  • Revêtement de lentille
    Anti-rayures/anti-réfléchissant
  • Couleur de la lentille
    Bleu
  • Abat-jour de lentille
    Miroir Plus
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    616314129223
  • Cadre en métal
    Cadre non métallique
  • Type de pièce sonore
    Tampon en caoutchouc antidérapant
  • Fiche technique
  • Réglage des branches
    Bayonnette / Co / moulée
  • Couleur du branches
    Noir
  • CUP_NON
    616314129223

Aperçu

Description du fabricant
250-47-0006 NOIR ÉCLAT/BLEU
  • La conception légère et complète de la monture offre un confort qui dure toute la journée
  • Les branches à baïonnette sont moulées en caoutchouc pour un ajustement sûr
  • Les plaquettes de nez en caoutchouc antidérapant offrent un ajustement confortable
  • Lentille courbée 8 Base
  • Conforme à la norme ANSI Z87.1+