Spécifications
Dimensions
- Hauteur2.9
- Longueur6.6
- Poids1.6
- Largeur6.6
Détails
- Capacité de la batterie5.0 Ah
- Chimie de la batterieLithium-ion
- Série de batteriesLXT®
- Tension nominale18 V
Aperçu
- L’indicateur de niveau de charge de la batterie à DEL intégré permet à l’utilisateur de surveiller la charge de la batterie
- Fournit jusqu’à 65 % plus de temps de fonctionnement par charge par rapport à BL1830
- Atteigne la pleine charge en 45 minutes ou moins
- Compatible uniquement avec les outils Star Protection, indiqués par le symbole Star Symbol . et/ou le récepteur de batterie jaune sous l’outil
- La batterie offre une puissance et un temps de fonctionnement constants dans des températures extrêmes, même en hiver (-4°F/-20°C)
- Équipée de commandes informatiques Star Protection pour protéger contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
- Le boîtier extérieur résistant aux chocs et la doublure intérieure absorbant les chocs sont conçus pour protéger la batterie
- Seize bornes de contact maintiennent une connexion constante avec l’outil pour aider à prévenir la perte de puissance ou les fluctuations, même lors d’applications à vibration élevée
- La batterie résiste à l’autodécharge et reste prête à l’emploi même après de longues périodes d’entreposage
- Makita 18V Lithium-Ion est la plus grande gamme d’outils sans fil au monde alimentée par une batterie de type à glissière au lithium-ion de 18V