Motion
ST5-R221

SYSTEM PLAST
ST5-R221

Roulement d’extrémité de rouleau moulé - 0.6250 po de diamètre, type de roulement à travers, 1.9000 po de diamètre extérieur de rouleau, 1.5000 po de diamètre intérieur de rouleau, convient aux tuyaux sch 80 de 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI06901344
N° MFRST5-R221
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
ST5-R221

Roulement d’extrémité de rouleau moulé - 0.6250 po de diamètre, type de roulement à travers, 1.9000 po de diamètre extérieur de rouleau, 1.5000 po de diamètre intérieur de rouleau, convient aux tuyaux sch 80 de 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI06901344
N° MFRST5-R221
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Épaisseur de la bride
    0.1600 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5050 po
  • Diamètre intérieur du rouleau
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur du rouleau
    1.9000 po

Détails

  • Configuration
    2 Roulement de pièce
  • Matériau du capuchon d’extrémité
    Plastique ABS
  • Tube/tuyau de jauge
    1-1/2" sch 80 Tuyau
  • Insérer le matériel
    Plastique Nolu-S
  • Catalogue du fabricant
  • Type de roulement
    Par l’alésage

Aperçu

Description du fabricant
ST5-R221