Motion
NB4-R221

SYSTEM PLAST
NB4-R221

Roulement d’extrémité de rouleau moulé - 0.5000 po de diamètre, type de roulement d’alésage aveugle, 1.9000 po de diamètre extérieur de rouleau, 1.5000 po de diamètre intérieur de rouleau, convient aux tuyaux sch 80 de 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI06901349
N° MFRNB4-R221
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
NB4-R221

Roulement d’extrémité de rouleau moulé - 0.5000 po de diamètre, type de roulement d’alésage aveugle, 1.9000 po de diamètre extérieur de rouleau, 1.5000 po de diamètre intérieur de rouleau, convient aux tuyaux sch 80 de 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI06901349
N° MFRNB4-R221
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Épaisseur de la bride
    0.1600 po
  • Diamètre intérieur du rouleau
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur du rouleau
    1.9000 po

Détails

  • Profondeur d’alésage aveugle
    1.4900 po
  • Configuration
    2 Roulement de pièce
  • Matériau du capuchon d’extrémité
    Plastique ABS
  • Tube/tuyau de jauge
    1-1/2" sch 80 Tuyau
  • Insérer le matériel
    Nylon lubrifié
  • Catalogue du fabricant
  • Type de roulement
    Alésage aveugle

Aperçu

Description du fabricant
NB4-R221

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer