Motion
APS7-16
Rouleau de série - 1.900 po de diamètre, 15.750 po de largeur, arbre hexagonal 0,4375 po, rouleau en PVC résistant aux chocs, arbre en acier au carbone, avec roulements à manchon Nyla-Ride, rouleau - avec arbre
N° D’ARTICLE MI06901435
N° MFRAPS7-16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de série - 1.900 po de diamètre, 15.750 po de largeur, arbre hexagonal 0,4375 po, rouleau en PVC résistant aux chocs, arbre en acier au carbone, avec roulements à manchon Nyla-Ride, rouleau - avec arbre
N° D’ARTICLE MI06901435
N° MFRAPS7-16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du rouleau
    1.900 po
  • Largeur du rouleau
    15.750 po
  • Largeur entre les cadres
    16.000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le ressort interne maintient le rouleau centré sur l'arbre hexagonal de 7/16 pouces.
  • Matériau du roulement
    Nylon lubrifié
  • Matériau du bouchon d’extrémité
    Plastique ABS
  • Catalogue du fabricant
  • Matériau du rouleau
    PVC résistant aux chocs
  • Style de rouleau
    Rouleau - avec arbre
  • Série
    APS7
  • Matériau de l’arbre
    Acier au carbone
  • Type d’arbre
    .4375 Arbre hexagonal
  • Type de roulement
    Roulements de manchon Nyla-Ride

Aperçu

Description du fabricant
APS7-16
  • Rouleaux en PVC
  • Tailles de remplacement populaires
  • Inventaire facilement disponible
  • Commande et réapprovisionnement faciles