Motion
VT-980-T-S-0325-10

SYSTEM PLAST
VT-980-T-S-0325-10

Solus® Accessoire de chaîne de convoyeur à dessus plat - rail à section droite, longueur totale de 10 pi, noir, largeur de 3-3/4 po, matériau UHMWPE
N° D’ARTICLE MI06901568
N° MFRVT-980-T-S-0325-10
Prix571.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VT-980-T-S-0325-10

Solus® Accessoire de chaîne de convoyeur à dessus plat - rail à section droite, longueur totale de 10 pi, noir, largeur de 3-3/4 po, matériau UHMWPE
N° D’ARTICLE MI06901568
N° MFRVT-980-T-S-0325-10
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
Prix571.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10 pi
  • Hauteur totale
    1.0000 po
  • Poids
    8.82 lb
  • Largeur
    3-3/4 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Voies courbes et droites (TAB)
  • Détails supplémentaires
    Piste droite; Longueur : 10 pi, Série : VT-980, Hauteur : 1 po, Largeur de la piste : 3.75-in , Matériau : NOLU-BR
  • Dessin CAD
  • Numéro de chaîne
    879TAB-K3-1/4 880TAB-K3-1/4 881TAB-K3-1/4
  • Couleur
    Noir
  • Insérer le matériel
    NOLU-BR
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VT-980-T-S-0325-10
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405526440
  • Matériel
    NOLU-BR

Aperçu

Description du fabricant
VT-980-T-S-0325-10
  • Section droite ValuTrac pour chaîne à languettes. Nolu-BR UHMW (noir) est un mélange exclusif de résines et d’UHMW rebroyé qui maximise les propriétés d’usure et de friction. Utilisé avec les chaînes à languettes de 879, 880 et 881 de 3 1/4 po de large.