Motion
VG-SSR-NS-8

SYSTEM PLAST
VG-SSR-NS-8

Round Guide Rail - Standard Self Lubricating Rail, Gray, UHMW Nolus-S Insert, Stainless Steel Channel, 0.6700 in Wear Surface Width, 8.00 ft Overall Length
N° D’ARTICLE MI06901760
N° MFRVG-SSR-NS-8
Prix16.54 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-SSR-NS-8

Round Guide Rail - Standard Self Lubricating Rail, Gray, UHMW Nolus-S Insert, Stainless Steel Channel, 0.6700 in Wear Surface Width, 8.00 ft Overall Length
N° D’ARTICLE MI06901760
N° MFRVG-SSR-NS-8
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
Prix16.54 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.6700 po
  • Longueur
    96 po
  • Rayon de courbure minimum
    3
  • Largeur de la surface d’usure
    0.6700 po
  • Largeur
    17 mm

Détails

  • Dessin CAD
  • Couleur
    Gris
  • Densité Acier inoxydable
    0.283 lb/po3
  • Densité UHMW
    0.034 lb/po3
  • Coefficient de friction dynamique
    0.09
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-SSR-NS-8
  • Numéro CUP du fabricant
    787405519169
  • Matériel
    Nolu-S
  • Température maximale de service continu
    180 °F
  • Gamme de produits
    Produits Guide
  • Types de produits
    Guides coniques
  • Couleur du rail
    Gris
  • Matériau ferroviaire
    UHMW Nolus-S
  • Type de rail
    Auto-lubrification standard
  • Matériau du canal de gaine
    Acier inoxydable
  • Jauge en acier
    14 g
  • Résistance à la traction en acier
    70000 psi
  • Résistance à la traction Uhmw
    4,000 PSI - 5,500 psi

Aperçu

Description du fabricant
VG-SSR-NS-8
  • Élévateur extrudé à très faible friction lubrifié à sec UHMW-PE (NS) avec gaine en acier inoxydable 304
  • Nolu-S est un mélange exclusif de lubrifiants UHMW-PE et solides
  • Maintient de bonnes caractéristiques d’usure tout en réduisant considérablement les co-efficacités de friction par rapport au poids total de la main standard
  • Ses propriétés autolubrifiantes uniques le rendent idéal pour les applications nécessitant une friction réduite, une réduction du bruit et des vitesses de fonctionnement à sec plus élevées
  • Prolonge la durée de vie des surfaces de contact
  • Réduit la consommation d’énergie et d’eau
  • Réduit les égratignures et les dommages causés par le produit
  • Résistance élevée à l’usure et aux chocs
  • Minimise les pulsations du produit sur les convoyeurs
  • Documents de plainte de la FDA et de l’USDA.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon