Motion
VG-SSMT-SD-20

SYSTEM PLAST
VG-SSMT-SD-20

Rail-guide en T modifié - Standard - Rail de dissipation statique, noir, insert UHMW, profilé en acier inoxydable, 0.29 po de largeur de surface d’usure, 20.00 pi de longueur totale
N° D’ARTICLE MI06901772
N° MFRVG-SSMT-SD-20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-SSMT-SD-20

Rail-guide en T modifié - Standard - Rail de dissipation statique, noir, insert UHMW, profilé en acier inoxydable, 0.29 po de largeur de surface d’usure, 20.00 pi de longueur totale
N° D’ARTICLE MI06901772
N° MFRVG-SSMT-SD-20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.71 po
  • Longueur
    20.00 pi
  • Largeur de la surface d’usure
    0.29 po

Détails

  • Densité Acier inoxydable
    0.283 lb/po3
  • Densité UHMW
    0.034 lb/po3
  • Coefficient de friction dynamique
    0.09
  • Catalogue du fabricant
  • Température maximale de service continu
    180 °F
  • Couleur du rail
    Noir
  • Matériau ferroviaire
    UHMW
  • Type de rail
    Standard - Dissipation statique
  • Matériau du canal de gaine
    Acier inoxydable
  • Jauge en acier
    14 g
  • Résistance à la traction en acier
    70000 psi
  • Résistance à la traction Uhmw
    4,000 - 5,500 psi

Aperçu

Description du fabricant
VG-SSMT-SD-20