Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.67 po
- Longueur20.00 pi
- Largeur de la surface d’usure0.46 po
Détails
- Densité UHMW0.034 lb/po3
- Coefficient de friction dynamique0.09
- Catalogue du fabricant
- Température maximale de service continu180 °F
- Couleur du railGris
- Matériau ferroviaireUHMW Nolus-S
- Type de railSolide - autolubrifiant
- Matériau du canal de gaineAcier inoxydable
- Jauge en acier14 g
- Résistance à la traction en acier70000 psi
- Résistance à la traction Uhmw4000 - 5500 psi