Motion
VG-P813F-NS-10

SYSTEM PLAST
VG-P813F-NS-10

COUVERCLE POUR VG-A225/A600, 10 PI
N° D’ARTICLE MI06901897
N° MFRVG-P813F-NS-10
Prix4.82 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-P813F-NS-10

COUVERCLE POUR VG-A225/A600, 10 PI
N° D’ARTICLE MI06901897
N° MFRVG-P813F-NS-10
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
Prix4.82 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10 pi
  • Largeur maximale de la gaine
    0.8100 po
  • Hauteur totale
    0.2500 po
  • Largeur totale
    0.8100 po
  • Poids
    0.05 lb
  • Largeur
    0.8100 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Capuchon de barre
  • Détails supplémentaires
    Combinaison Groupe B (couverture) : 0.81 po L x 0.25 po H x 120 po L Gris Nolu-S
  • Couleur
    Gris
  • Insérer le matériel
    Nolu-S
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-P813F-NS-10
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405514157
  • Matériel
    Nolu-S

Aperçu

Description du fabricant
VG-P813F-NS-10
  • Élévateur extrudé UHMW-PE. Le matériau à poids moléculaire très élevé peut être utilisé dans une variété d’applications. Les caractéristiques de faible friction de l’UHMW permettent aux chaînes/courroies et aux contenants de se déplacer à haute vitesse avec un minimum de résistance et de bruit ainsi qu’un minimum de dommages au contenant. Faible friction Résistance à l’usure élevée Matériau faisant l’objet d’une plainte de la FDA et de l’USDA.