Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale0.2500 po
- Longueur totale10 pi
- Largeur totale0.8100 po
Détails
- Dessin CAD
- CouleurBlanc
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-P7701-10
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405513693
- MatérielUHMW-PE
- Type de produitBandes d’usure et plaques d’usure
- Type de railGuide de câble
- CUP_NON787405513693
- Type de produit d’usureGuide de chaîne et de câble
Aperçu
- Les bandes d'usure UHMW peuvent être utilisées dans une variété d'applications. Les caractéristiques de faible friction de l’UHMW permettent aux chaînes/courroies et aux contenants de se déplacer à haute vitesse avec un minimum de résistance et de bruit ainsi qu’un minimum de dommages au contenant. Faible friction Résistance à l’usure élevée Matériau faisant l’objet d’une plainte de la FDA et de l’USDA.