Spécifications
Dimensions
- Longueur10 pi
- Épaisseur globale1/4 po
- Largeur totale1 po
Détails
- Dessin CAD
- CouleurBlanc
- Groupe et classeProfils
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-P417CT-10
- MatérielUHMW-PE
- Gamme de produitsProduits Guide
- Types de produitsGuide de chaîne et de câble
- ProfilAngle
Aperçu
- Les bandes d'usure UHMW peuvent être utilisées dans une variété d'applications. Les caractéristiques de faible friction de l’UHMW permettent aux chaînes/courroies et aux contenants de se déplacer à haute vitesse avec un minimum de résistance et de bruit ainsi qu’un minimum de dommages au contenant. Faible friction Résistance à l’usure élevée Matériau faisant l’objet d’une plainte de la FDA et de l’USDA.