Spécifications
Dimensions
- Longueur10 pi
- Largeur maximale de la gaine2.2700 po
- Hauteur totale0.5200 po
- Largeur totale2.2700 po
- Poids0.19 lb
- Largeur2.2700 po
Détails
- Type d’accessoireCapuchon de barre
- Détails supplémentairesCombinaison groupe D (couverture) : 2.27 po L x 0.52 po H x 120 po L Blanc UHMW-PE
- Dessin CAD
- CouleurBlanc
- Insérer le matérielUHMWPE
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-P2520NBC-10
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405510920
- MatérielUHMW-PE
Aperçu
- Élévateur extrudé UHMW-PE. Le matériau à poids moléculaire très élevé peut être utilisé dans une variété d’applications. Les caractéristiques de faible friction de l’UHMW permettent aux chaînes/courroies et aux contenants de se déplacer à haute vitesse avec un minimum de résistance et de bruit ainsi qu’un minimum de dommages au contenant. Faible friction Résistance à l’usure élevée Matériau faisant l’objet d’une plainte de la FDA et de l’USDA.