Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale0.5900 po
- Longueur totale10 pi
- Largeur totale0.9600 po
Détails
- Dessin CAD
- CouleurGris
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-JL081-188-NS-10
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405505193
- MatérielNolu-S
- Type de produitBandes d’usure et plaques d’usure
- Type de railJ-Jambe
- Jauge en acier11ga/12 g
- CUP_NON787405505193
- Type de produit d’usureJ-Jambes
Aperçu
- Élévateur extrudé à très faible friction lubrifié à sec UHMW-PE (NS). Les extrusions Nolu-S sont un mélange exclusif de lubrifiants UHMW-PE et solides. Maintient de bonnes caractéristiques d’usure tout en réduisant considérablement les co-efficacités de friction par rapport au poids total de l’usure standard. Ses propriétés autolubrifiantes uniques le rendent idéal pour les applications nécessitant une friction réduite, une réduction du bruit et des vitesses de fonctionnement à sec plus élevées. Prolonge la durée de vie des surfaces d’accouplement Réduit la consommation d’énergie et d’eau Réduit les égratignures et les dommages causés par le produit Haute résistance à l’usure et aux chocs Minimise les pulsations du produit sur les convoyeurs Matériau faisant l’objet d’une plainte de la FDA et de l’USDA.