Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale0.5200 po
- Longueur totale100 pi
- Largeur totale0.9400 po
Détails
- Dessin CAD
- CouleurBlanc
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-JL081-125-100
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405504875
- MatérielUHMW-PE
- Type de produitBandes d’usure et plaques d’usure
- Type de railJ-Jambe
- Jauge en acier11ga/12 g
- CUP_NON787405504875
- Type de produit d’usureJ-Jambes
Aperçu
- Élévateur extrudé UHMW-PE. Le matériau à poids moléculaire très élevé peut être utilisé dans une variété d’applications. Les caractéristiques de faible friction de l’UHMW permettent aux chaînes/courroies et aux contenants de se déplacer à haute vitesse avec un minimum de résistance et de bruit ainsi qu’un minimum de dommages au contenant. Faible friction Résistance à l’usure élevée Matériau faisant l’objet d’une plainte de la FDA et de l’USDA.