Motion
VG-C115
Raccord de tubulure carré - 1.5000 po, tube carré
N° D’ARTICLE MI06902148
N° MFRVG-C115
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de tubulure carré - 1.5000 po, tube carré
N° D’ARTICLE MI06902148
N° MFRVG-C115

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.5 po
  • Longueur totale
    1.190 po
  • Taille
    1.500 po
  • Taille des membres verticaux
    1-1/2 po
  • Épaisseur du mur
    0,120 po
  • Largeur
    1.5 po

Détails

  • Application
    Connecteur pour tubulure carrée.
  • Type de connecteur
    Connecteur de tubulure
  • Groupe et classe
    Composants du cadre et de la structure
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-C115
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405502406
  • Matériel
    POLYAMIDE
  • Type de modèle
    Connecteur pour tubulure carrée
  • Gamme de produits
    Composants de transport
  • Types de produits
    Connecteur de tube carré
  • Série / Type
    VG-C11
  • Type de tube/tuyau
    Tube carré

Aperçu

Description du fabricant
VG-C115
  • Connecteur pour tube carré de 1 1/2 po. Polyamide renforcé avec attaches en acier inoxydable.