Motion
VG-ARB-AL34-BB-12-5

SYSTEM PLAST
VG-ARB-AL34-BB-12-5

Mini convoyeur Roll-Tech sans guides latéraux - 12.00 po de largeur de rouleau, longueur de section de 5.00 pi, rouleaux en aluminium, diamètre de rouleau de 0,750 po
N° D’ARTICLE MI06902171
N° MFRVG-ARB-AL34-BB-12-5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-ARB-AL34-BB-12-5

Mini convoyeur Roll-Tech sans guides latéraux - 12.00 po de largeur de rouleau, longueur de section de 5.00 pi, rouleaux en aluminium, diamètre de rouleau de 0,750 po
N° D’ARTICLE MI06902171
N° MFRVG-ARB-AL34-BB-12-5

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur du cadre
    13.440 po
  • Diamètre du rouleau
    0,750 po
  • Largeur du rouleau
    12.00 po
  • Longueur totale de la section
    5.00 pi

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les mini convoyeurs à rouleaux peuvent être utilisés dans les zones où les rouleaux traditionnels de 1.9 po de diamètre (ou plus) sont trop gros ou trop espacés. L’ajustement serré et le profil bas de ces mini convoyeurs à rouleaux peuvent aider à rendre les zones de travail plus efficaces.
  • Application
    Services d’expédition, zones d’assemblage, étagères profondes, situations spécialisées de transport par gravité
  • Matériau du canal
    Aluminium
  • Style de convoyeur
    Convoyeur sans guides latéraux
  • Catalogue du fabricant
  • Matériau du support de montage
    Acier inoxydable
  • Brochure du produit
  • Matériau du rouleau
    Aluminium
  • Série
    ARB-AL

Aperçu

Description du fabricant
VG-ARB-AL34-BB-12-5
  • Parfait pour les petits contenants et les emballages
  • Entièrement assemblé et prêt à être monté
  • Sans guides latéraux
  • Extrémités de roulement à billes lisses et silencieuses