Spécifications
Dimensions
- Largeur du cordon/rouleau0.4500 po
- Longueur10.0000 pi
- Rayon de courbure minimum12.0000 po
- Hauteur totale1.9000 po
- Largeur totale0.8600 po
- Taille du rail1.4000 po
- Hauteur de la surface roulante1.4400 po
- Largeur0.8600 po
Détails
- Couleur de la perle/du rouleauGris
- Matériau du cordon/rouleauAcétal
- Dessin CAD
- CouleurGris
- ConceptionRail à rouleaux – un seul brin
- Surface roulante du guideRouleau
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-688H-1.4-10
- Numéro CUP du fabricant787405500044
- ModifiablePermet la modification du champ
- Boulons de montageBoulon en T 5/16 po-18 (VG-1568-02 inclus)
- Matériau de la brochePoly PBT
- Matériau du canal de gaineAluminium
- Goupilles de raccordementVG-687SP
- Plage de température-10 à 180 °F
Aperçu
- Rouleaux à faible friction SpeedRoll. Montage facile à l’aide des boulons en T VG-1568-02 inclus. Idéal pour les contenants enveloppés de poly ou de PET. Canal en aluminium. Goupilles en polymère de plastique d’ingénierie conformes à la FDA. Rouleaux en acétal gris. Rayon de cintrage minimum de 12 pouces dans les deux sens.